Startseite

HAGER - HAGEPN410 RELE P-P ELETTRONICO 230V 16A 1NA 1M - EPN410

KopierenKopieren
HAGER - HAGEPN410 RELE  P-P ELETTRONICO 230V 16A 1NA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 58 mm

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EPN

EAN

3250612369287

Artikelnummer

HAGEPN410

Herstellernummer

EPN410

Hersteller

HBO

Funktion:

elektronisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

230...250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Geeignet für Handbedienung:

ja

Elektronischer Fernschalter 1S 230V