HAGER - HAGEPN051 Hilfskontakt Fernschalter 1S+1O 2A 250V - EPN051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - Schütz/Relais
Funktion - Hilfsschalter
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
3250612360550
Artikelnummer
HAGEPN051
Herstellernummer
EPN051
Hersteller
HBO
Gerätemontage:
Schütz/Relais
Funktion:
Hilfsschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
16 A
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


