Startseite

HAGER - HAGEPN050 Zubehor Fernschalter Zentralsteuerung - EPN050

KopierenKopieren
HAGER - HAGEPN050 Zubehor Fernschalter Zentralsteuerung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Funktion - Hilfsschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612360543

Artikelnummer

HAGEPN050

Herstellernummer

EPN050

Hersteller

HBO

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Funktion:

Hilfsschalter

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

1 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

16 A

Zubehör Fernschalter Zentralsteuerung. Zubehör für Fernschalter.