Startseite

HAGER - HAGEK539N CRONOTERM INC NR ILL MULTIP COM E/I ING - EK539N

KopierenKopieren
HAGER - HAGEK539N CRONOTERM INC NR ILL MULTIP COM E/I ING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Uhrentyp - Wochenuhr

  • Ausführung Uhr - digital

  • Max. Spannung der Kontakte - 3 V

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612547760

Artikelnummer

HAGEK539N

Herstellernummer

EK539N

Hersteller

HBO

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Uhrentyp:

Wochenuhr

Ausführung Uhr:

digital

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Il cronotermostato digitale settimanale nero da incasso (3 moduli 503) funziona a batterie ed è ideale per il controllo preciso del riscaldamento. Offre programmazione fino a 7 giorni con 3 livelli di temperatura: Comfort, Ridotto e Antigelo. Dotato di contatto in scambio da 5A, display retroilluminato e funzione vacanze, ottimizza le accensioni per risparmio energetico. Compatibile con placche BTicino, Vimar, Gewiss e Ave. Regolazione da 5°C a 35°C, protezione IP30 e installazione semplice.

HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie