Startseite

HAGER - HAGEK186 Thermostat, Mehrbereich - EK186

KopierenKopieren
HAGER - HAGEK186 Thermostat, Mehrbereich

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Sensortyp - Fernfühler

  • Bemessungsspannung - 230...230 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Anzahl der Kanäle - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612311866

Artikelnummer

HAGEK186

Herstellernummer

EK186

Hersteller

HBO

Ausführung:

analog

Sensortyp:

Fernfühler

Bemessungsspannung:

230...230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Kanäle:

1

Textführung im Display:

nein

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

nein

Kürzeste Temperaturphase:

1 min

Anzahl der Speicherplätze:

0

Anzahl der Grundprogramme ab Werk:

0

Ferienprogramm:

nein

Eingang für Zeitprogramm:

nein

Einstellbereich Komfort:

30...90 °C

Einstellbereich Frostschutz:

-30...90 °C

Gangreserve:

0 h

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Betriebsartenschalter:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei:

2 A

Nennschaltstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:

2 A

Schutzart (IP):

IP40

Breite in Teilungseinheiten:

3

Bautiefe:

63 mm

Thermostat, Mehrbereich. Elektronischer Thermostat für alle Anwendungsbereiche zur Temperaturkontrolle von Kühlräumen bis zu Wärmeschränken, Auswahl von Fühlern für jeden Gebrauch: 3 Funktionsmöglichkeiten bei Fühlerausfall (durch Verdrahtung): Aus permanent, Ein permanent, Einschalten alle 4 Min. für 1 Min. Schaltzustandsanzeige durch LED. Vier Temperaturbereiche sind auswählbar.