HAGER - HAGECP180D Energiezahler 1phasig,direkt 80A, S0,MID - ECP180D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 80 A
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Nennspannung (Un) N-L - 92...276 V
Nennspannung (Un) L-L - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
71 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612231386
Artikelnummer
HAGECP180D
Herstellernummer
ECP180D
Hersteller
HBO
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) N-L:
92...276 V
Nennspannung (Un) L-L:
230...230 V
Frequenz:
45...65 Hz
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifausführung:
Zweitarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
ja
Geeicht:
ja
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1...1000 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
92 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
9
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
2


