Startseite

HAGER - HAGECP140D Energiezahler 1phasig,direkt 40A, S0,MID - ECP140D

KopierenKopieren
HAGER - HAGECP140D Energiezahler 1phasig,direkt 40A, S0,MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 40 A

  • Maximalstrom (Imax) - 40 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 184...276 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612231362

Artikelnummer

HAGECP140D

Herstellernummer

ECP140D

Hersteller

HBO

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

40 A

Maximalstrom (Imax):

40 A

Nennspannung (Un) N-L:

184...276 V

Nennspannung (Un) L-L:

230...230 V

Frequenz:

45...65 Hz

Leistungsaufnahme:

1 W

Genauigkeitsklasse:

B

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Energieart:

Wirkleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifausführung:

Eintarif

Tarifsteuerung:

extern

Messungsart Lastgang:

nein

Rücklaufsperre:

ja

Geeicht:

ja

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Anzeigeart:

digital

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

18 mm

Tiefe:

60 mm

Höhe:

92 mm

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

EDL40-Signatur:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

2

Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, S0, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Ein Plombierset ist im Lieferumfang enthalten. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. Digitales Display zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirkenergie (kWh). Zusätzlich werden die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor und Frequenz (Hz) in einer Auflösung bis zu 7 Stellen inklusive Nachkommastellen angezeigt. Über Impuls werden bezogene und gelieferte Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) ausgegeben. Alle Messwerte und Energiewerte werden zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert.