HAGER - HAGECN140D Energiezahler 1phasig,direkt 40A - ECN140D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 40 A
Maximalstrom (Imax) - 40 A
Nennspannung (Un) N-L - 184...276 V
Nennspannung (Un) L-L - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612231355
Artikelnummer
HAGECN140D
Herstellernummer
ECN140D
Hersteller
HBO
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
40 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Nennspannung (Un) N-L:
184...276 V
Nennspannung (Un) L-L:
230...230 V
Frequenz:
45...65 Hz
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
intern/extern
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
ja
Geeicht:
ja
Impulsausgang:
optisch
Impulsart:
D0
Impulsrate:
0...1000 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
92 mm
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
2