Startseite

HAGER - HAGCZ001 Kontakt fur FI-Schalter 2(1S+1O) 6A 240V - CZ001

KopierenKopieren
HAGER - HAGCZ001 Kontakt fur FI-Schalter 2(1S+1O) 6A 240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Hilfsschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

CZ

EAN

3250611860013

Artikelnummer

HAGCZ001

Herstellernummer

CZ001

Hersteller

HBO

Funktion:

Hilfsschalter

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Signalkontakt für Fehlerstromschutzschalter< 125A 2 Schließer + 2 Öffner 6A 240V