Startseite

HAGER - HAGCDF663D FI-Schalter 4P 10kA 63A 30mA Typ F - CDF663D

KopierenKopieren
HAGER - HAGCDF663D FI-Schalter 4P 10kA 63A 30mA Typ F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250611621621

Artikelnummer

HAGCDF663D

Herstellernummer

CDF663D

Hersteller

HBO

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Verlustleistung:

9.29 W

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

F

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

RAL-Nummer (ähnlich):

7005

Explosionsgeschützt:

nein

Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 63A 30mA Typ F. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach DIN EN 61008-2-1, VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohneWerkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste. Alle Produkte mit VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie