HAGER - HAGCDF625D FI-Schalter 4P 10kA 25A 30mA Typ F - CDF625D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250611621607
Artikelnummer
HAGCDF625D
Herstellernummer
CDF625D
Hersteller
HBO
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Verlustleistung:
1.98 W
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
F
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7005
Explosionsgeschützt:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


