HAGER - HAGCDF563D FI-Schalter 2P 10kA 63A 30mA Typ F - CDF563D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
CDF
EAN
3250611621591
Artikelnummer
HAGCDF563D
Herstellernummer
CDF563D
Hersteller
HBO
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
F
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²


