Startseite

HAGER - HAGCDF540D FI-Schalter 2P 10kA 40A 30mA Typ F - CDF540D

KopierenKopieren
HAGER - HAGCDF540D FI-Schalter 2P 10kA 40A 30mA Typ F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250611621584

Artikelnummer

HAGCDF540D

Herstellernummer

CDF540D

Hersteller

HBO

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Verlustleistung:

3.31 W

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

F

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

RAL-Nummer (ähnlich):

7005

Explosionsgeschützt:

nein

Fehlerstromschutzschalter 2 polig 10kA 40A 30mA Typ F. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach DIN EN 61008-2-1, VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohneWerkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste. Alle Produkte mit VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie