Startseite

HAGER - HAGBD425N FI-Block 4polig 25A 30mA Typ A

KopierenKopieren
HAGER - HAGBD425N FI-Block 4polig 25A 30mA Typ A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 25 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3250611344506

Artikelnummer

HAGBD425N

Herstellernummer

BD425N

Hersteller

HBO

Nennstrom:

25 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

4

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Fehlerstrom Block 4 polig 25A 30mA Typ A