HAGER - HAGARC956D AFDD mit LS 1P+N 6kA C-6A 2M - ARC956D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3250611013181
Artikelnummer
HAGARC956D
Herstellernummer
ARC956D
Hersteller
HBO
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Schutzart (IP):
IP20
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


