Startseite

HAGER - HAGAFA902H DIFF MAGN ACC 1PN 300MA A 2A 6KA C 2M - AFA902H

KopierenKopieren
HAGER - HAGAFA902H DIFF MAGN ACC 1PN 300MA A 2A 6KA C 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611026983

Artikelnummer

HAGAFA902H

Herstellernummer

AFA902H

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 300 Ma Tipo A 2 A 6 Ka Curva C 2 M. Din