Startseite

HAGER - HAG60060 RELE GESTIONE CARICHI 3 USCITE 10-90A 3 - 60060

KopierenKopieren
HAGER - HAG60060 RELE GESTIONE CARICHI 3 USCITE 10-90A 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 15...90 A

  • Ansprechstrom - 15...90 A

  • Max. Abfallverzögerung - 10 ms

  • Max. Dauerstrom - 90 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3542220600600

Artikelnummer

HAG60060

Herstellernummer

60060

Hersteller

HBO

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

15...90 A

Ansprechstrom:

15...90 A

Max. Abfallverzögerung:

10 ms

Max. Dauerstrom:

90 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom (Steuerkontakte):

1 A

Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):

230 V

Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):

230 VA

Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte):

1000000 c (contact

Spannungsart:

AC

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Modulo gestione carichi con tre uscite per impianti monofase o trifase, ideale per controllare carichi prioritari come il riscaldamento. Regolabile da 10 a 90 A, alimentazione 230 V AC, consumo minore di 10 W. Si installa su guida DIN. In caso di superamento della potenza, interrompe l’uscita all’istante e la riattiva automaticamente dopo 6 minuti. Trasformatore di corrente incluso.