HAGER - HAG60052 RELE GESTIONE CARICHI 2 USCITE 10-90A 2 - 60052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 6.7...39 A
Ansprechstrom - 3.1...5.7 A
Max. Abfallverzögerung - 10 ms
Max. Dauerstrom - 39 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
3542220600525
Artikelnummer
HAG60052
Herstellernummer
60052
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom:
6.7...39 A
Ansprechstrom:
3.1...5.7 A
Max. Abfallverzögerung:
10 ms
Max. Dauerstrom:
39 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom (Steuerkontakte):
1 A
Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):
230 V
Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):
230 VA
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte):
1000000 c (contact
Spannungsart:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40


