Startseite

HAGER - HAG56131 CRONOTERMOSTATO 24H 2FILI RIS.CAR. - 56131

KopierenKopieren
HAGER - HAG56131 CRONOTERMOSTATO 24H 2FILI RIS.CAR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Uhrentyp - Tagesuhr

  • Ausführung Uhr - analog

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

  • Max. Kontaktbelastung - 8 A

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3542220561314

Artikelnummer

HAG56131

Herstellernummer

56131

Hersteller

HBO

Uhrentyp:

Tagesuhr

Ausführung Uhr:

analog

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Farbe:

sonstige

Cronoterm. Analogico Giorn. Parete - Batterie - 1 Sc 8A - 2 Fili - Bianco