HAGER BOCCHIOTTI - HBZVU48NC Kleinv.,Volta,UPV,4x12PLE,IP30 - VU48NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616614550
Artikelnummer
HBZVU48NC
Herstellernummer
VU48NC
Hersteller
HBZ
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
348 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
755.5 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
94.5 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
90 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
91.5 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9010


