HAGER BOCCHIOTTI - HBZVU12NC Kleinv.,Volta,UPV,1x12PLE,IP30 - VU12NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616614239
Artikelnummer
HBZVU12NC
Herstellernummer
VU12NC
Hersteller
HBZ
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
348 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
356 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
94.5 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
90 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
91.5 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9010


