Startseite
Neu

HAGER BOCCHIOTTI - HBZMCN206 Interruttore magnetotermico bipolare 6kA - MCN206

KopierenKopieren
HAGER BOCCHIOTTI - HBZMCN206 Interruttore magnetotermico bipolare 6kA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007518650

Artikelnummer

HBZMCN206

Herstellernummer

MCN206

Hersteller

HBZ

Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 10000 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn) e pari a 15 kA secondo CEI EN 60947-2 (Icu), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 2 poli protetti, curva di intervento C, corrente nominale (In) pari a 6 A e presenta un ingombro uguale a 2 moduli DIN.