HAGER BOCCHIOTTI - HBZFWU52K1 FeldverteilerUP 2x5R. Energie+Multimedia - FWU52K1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3250610660072
Artikelnummer
HBZFWU52K1
Herstellernummer
FWU52K1
Hersteller
HBZ
Montageart:
Unterputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Höhe:
800 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
112 mm
Einbautiefe:
112 mm
Innentiefe:
112 mm
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Module:
120
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
24
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK07
Funktionserhalt:
ohne