Startseite

HAGER BOCCHIOTTI - HBZFW424F UP-Installationsverteiler, IP30, SKI, 4x - FW424F

KopierenKopieren
HAGER BOCCHIOTTI - HBZFW424F UP-Installationsverteiler, IP30, SKI, 4x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Höhe - 842 mm

  • Breite - 622 mm

  • Tiefe - 121 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000374154

Artikelnummer

HBZFW424F

Herstellernummer

FW424F

Hersteller

HBZ

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Unterputz

Höhe:

842 mm

Breite:

622 mm

Tiefe:

121 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP30

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

125 A

Anzahl der Module:

96

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Reihen:

4

Einbautiefe:

110 mm

Innentiefe:

110 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Materialstärke Gehäuse:

1 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Materialstärke Tür/Deckel:

1 mm

Schutzklasse:

I

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Installationsverteiler UP/HW nach OVE/ÖNORM EN 61 439-1/-3 und OVE/ÖNORN 62208. Zum Einbau für Reiheneinbaugeräte bis 125 A. Bestehend aus Mauerwanne, Einbausatz und Tür mit Blendrahmen aus reinweißen pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. DerEinbausatz hat je 2 profilierte Tragschienen, stabile 15mm hohen Hutschienen in 150mm Mittenabstand und passenden reinweißen Berührungsschutzabdeckungen. Großzügiger Raum für die zu- und abgehenden Kabel durch je einen 200mm hohen Bereich. Vorprägungen für die Kabeleinführungen unten, oben sowie seitlich. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 130°. Tür rechts und links anschlagbar. Weißes formschönes Schlossschild mit Drehriegel - Klappverschluss. Austauschbare Schließsysteme, Kabelabfangschienen sowie verschiedene Klemmen siehe Zubehör.