Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

GRUNDIG  - GRUTXW000 LEDTV 59cm HDr. DVBT2/C/S 1HDMI 1USB F s

KopierenKopieren
GRUNDIG  - GRUTXW000 LEDTV 59cm HDr. DVBT2/C/S 1HDMI 1USB F s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 59 cm

  • Auflösung - HD Ready

  • DVB-C2-Tuner - nein

  • DVB-S2-Tuner - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013833044758

Artikelnummer

GRUTXW000

Herstellernummer

TXW000

Hersteller

GRU

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

59 cm

Auflösung:

HD Ready

DVB-C2-Tuner:

nein

DVB-S2-Tuner:

ja

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

24 inch

Smart-TV:

nein

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

ja

DVB-S-Tuner:

ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

1

DVB-C-Tuner:

ja

Breite:

552 mm

DVB-T-Tuner:

ja

Anzahl der Scart-Anschlüsse:

0

Farbe:

schwarz

Mit DVD-Laufwerk:

nein

Tiefe:

123 mm

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Gewicht:

2.6 kg

Höhe:

343 mm

Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU):

F

Technologie:LED, Bildschirmdiagonale sichtbar:59 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:24 Zoll, Auflösung:HD Ready, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, DVB-S-Tuner, DVB-S2-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:1, Anzahl der Anschlüsse USB:1, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Gewicht:2,6 kg, Breite:552 mm, Höhe:343 mm, Tiefe:123 mm, Farbe:schwarz, Energieeffizienzklasse:F, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G