GRUNDIG - GRUTJU000 LEDTV 80cm FHD 800PPR FireTVEd T2/C/S Sm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 80 cm
Auflösung - Full HD
DVB-C2-Tuner - nein
DVB-S2-Tuner - ja
Packung
1 ST
EAN
4013833039952
Artikelnummer
GRUTJU000
Herstellernummer
TJU000
Hersteller
GRU
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
80 cm
Auflösung:
Full HD
DVB-C2-Tuner:
nein
DVB-S2-Tuner:
ja
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
32 inch
Smart-TV:
ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-S-Tuner:
ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
3
DVB-C-Tuner:
ja
Breite:
735 mm
DVB-T-Tuner:
ja
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
0
Farbe:
schwarz
Prozessor-Typ:
Quad Core
Mit DVD-Laufwerk:
nein
Tiefe:
178 mm
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Gewicht:
5.6 kg
Höhe:
484 mm
Leistungsaufnahme Betrieb:
40.1 W
Näherungswert für den jährlichen Energieverbrauch:
59 kWh
Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU):
A