GRUNDIG - GRUTCZ000 LEDTV 100cm FHD T2/C/S 2xHDMI 1xUSB F sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 100 cm
Auflösung - Full HD
DVB-C2-Tuner - nein
DVB-S2-Tuner - ja
Packung
1 ST
EAN
4013833038474
Artikelnummer
GRUTCZ000
Herstellernummer
TCZ000
Hersteller
GRU
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
100 cm
Auflösung:
Full HD
DVB-C2-Tuner:
nein
DVB-S2-Tuner:
ja
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
40 inch
Smart-TV:
nein
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-S-Tuner:
ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
DVB-C-Tuner:
ja
Breite:
894 mm
DVB-T-Tuner:
ja
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
0
Farbe:
schwarz
Mit DVD-Laufwerk:
nein
Tiefe:
201 mm
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Gewicht:
5.9 kg
Höhe:
554 mm
Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU):
F


