GRUNDIG - GRUTCY000 LEDTV 80cm HDr T2/C/S 2xHDMI 1xUSB F sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 80 cm
Auflösung - HD Ready
DVB-C2-Tuner - nein
DVB-S2-Tuner - ja
Packung
1 ST
EAN
4013833038467
Artikelnummer
GRUTCY000
Herstellernummer
TCY000
Hersteller
GRU
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
80 cm
Auflösung:
HD Ready
DVB-C2-Tuner:
nein
DVB-S2-Tuner:
ja
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
32 inch
Smart-TV:
nein
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-S-Tuner:
ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
DVB-C-Tuner:
ja
Breite:
721 mm
DVB-T-Tuner:
ja
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
0
Farbe:
schwarz
Mit DVD-Laufwerk:
nein
Tiefe:
168 mm
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Gewicht:
3.6 kg
Höhe:
455 mm
Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU):
F


