Startseite

GRUNDIG  - GRUGRN1520 Radio 0.75W UKW/MW Netz/Batterie ws-si - GRN1520

KopierenKopieren
GRUNDIG  - GRUGRN1520 Radio 0.75W UKW/MW Netz/Batterie ws-si

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzeigeart - analog

  • Internet-Radio - nein

  • Anzahl der Speicherplätze - 0

  • RDS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013833873839

Artikelnummer

GRUGRN1520

Herstellernummer

GRN1520

Hersteller

GRU

Ausführung:

sonstige

Anzeigeart:

analog

Internet-Radio:

nein

Anzahl der Speicherplätze:

0

RDS:

nein

Mit Netzteil:

ja

Farbe:

weiß

FM, MW (AFC), auto Loudness, Netz.-/Batteriebetrieb