Startseite

GRUNDIG  - GRUGRN0290 Radio 0.1W UKW MW Batterie chrome - GRN0290

KopierenKopieren
GRUNDIG  - GRUGRN0290 Radio 0.1W UKW MW Batterie chrome

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzeigeart - analog

  • Internet-Radio - nein

  • Anzahl der Speicherplätze - 0

  • RDS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013833618836

Artikelnummer

GRUGRN0290

Herstellernummer

GRN0290

Hersteller

GRU

Ausführung:

sonstige

Anzeigeart:

analog

Internet-Radio:

nein

Anzahl der Speicherplätze:

0

RDS:

nein

Mit Netzteil:

nein

Farbe:

Silber

Kompaktes Radio im Taschenformat, UKW-/MW-Empfang, großer, eingebauter Lautsprecher, 170 g (o. Batterien), Stereo-Kopfhörer-Anschluss, Maße: ca. 7,2 x 12,3 x 3,4 cm, Farbe: Chrome