GRUNDIG - GRUGPR1220 Radio UKW 10Senderspeicher DualAlarm Net - GPR1220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der Weckzeiten - 2
Funkuhr - nein
CD-Player - nein
Anzeigeart - digital
Packung
1 ST
EAN
4013833046585
Artikelnummer
GRUGPR1220
Herstellernummer
GPR1220
Hersteller
GRU
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Weckzeiten:
2
Funkuhr:
nein
CD-Player:
nein
Anzeigeart:
digital
DAB+:
nein
Internet-Radio:
nein
KW-Empfänger:
nein
LW-Empfänger:
nein
MW-Empfänger:
nein
UKW-Empfänger:
ja
Anzahl der Speicherplätze:
10
Mit Netzteil:
ja
Farbe:
sonstige


