Startseite

GRUNDIG  - GRUGPR1210 Radio UKW 10Senderspeicher DualAlarm Net - GPR1210

KopierenKopieren
GRUNDIG  - GRUGPR1210 Radio UKW 10Senderspeicher DualAlarm Net

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Weckzeiten - 2

  • Funkuhr - nein

  • CD-Player - nein

  • Anzeigeart - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

4013833046578

Artikelnummer

GRUGPR1210

Herstellernummer

GPR1210

Hersteller

GRU

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Weckzeiten:

2

Funkuhr:

nein

CD-Player:

nein

Anzeigeart:

digital

DAB+:

nein

Internet-Radio:

nein

KW-Empfänger:

nein

LW-Empfänger:

nein

MW-Empfänger:

nein

UKW-Empfänger:

ja

Anzahl der Speicherplätze:

10

Mit Netzteil:

ja

Farbe:

weiß

Ausführung:Funkempfänger, Anzahl der Weckzeiten:2, Anzeigeart:digital, UKW, Anzahl der Speicherplätze:10, Mit Netzteil, Farbe:weiß, Montageart:Standgerät, Stromversorgung:Batterie/Netz