GRUNDIG - GRUGMH1010 Micro-Hifi-System 2x20W UKW/DAB+ BT CD U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002313571
Artikelnummer
GRUGMH1010
Herstellernummer
GMH1010
Hersteller
GRU
Ausführung:HiFi-Microsystem, Mit Verstärker, CD-Player, Mit Lautsprecher, Anzahl der Lautsprecherausgänge:2, Ausgangsleistung (Musik) pro Kanal:20 W, DAB+, UKW, Anzahl der Programmspeicherplätze:40, MP3 Wiedergabe, Bluetooth, Ethernet, USB-Anschluss, MitFernbedienung, Breite:450 mm, Höhe:228 mm, Tiefe:124 mm, Farbe:schwarz


