GRAFOPLAST SRL - GRAURE40 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=40MM 25MT - URE40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 35...55 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 40 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166321355
Artikelnummer
GRAURE40
Herstellernummer
URE40
Hersteller
GRA
Bündeldurchmesser:
35...55 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
40 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Temperatur:
-50...80 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)



