GRAFOPLAST SRL - GRAURE25 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=25MM 25MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 22...36 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 25 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166321256
Artikelnummer
GRAURE25
Herstellernummer
URE25
Hersteller
GRA
Bündeldurchmesser:
22...36 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
25 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Temperatur:
-50...80 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)



