GRAFOPLAST SRL - GRAURE25/300 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=25MM 300MT - URE25/300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Bündeldurchmesser - 22...36 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166465370
Artikelnummer
GRAURE25/300
Herstellernummer
URE25/300
Hersteller
GRA
Nenndurchmesser:
25 mm
Bündeldurchmesser:
22...36 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Einsatztemperatur:
-50...80 °C
Brandschutz nach UL94:
HB


