Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAURE20 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=20MM 25MT - URE20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Bündeldurchmesser - 18...29 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166321201

Artikelnummer

GRAURE20

Herstellernummer

URE20

Hersteller

GRA

Nenndurchmesser:

20 mm

Bündeldurchmesser:

18...29 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Einsatztemperatur:

-50...80 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

GRAFOPLAST: GUAINA POLIESTERE GRIGIO D 20MM 25MT, Guaina trecciata