Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAURE15 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=15MM 50MT - URE15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Bündeldurchmesser - 13...25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166321157

Artikelnummer

GRAURE15

Herstellernummer

URE15

Hersteller

GRA

Nenndurchmesser:

15 mm

Bündeldurchmesser:

13...25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Einsatztemperatur:

-50...80 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Guaina trecciata, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAURE15 - GUAINA POLIESTERE GRIGIO D 15MM 50MT