GRAFOPLAST SRL - GRAURE12 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=12MM 50MT - URE12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Bündeldurchmesser - 10...21 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166321102
Artikelnummer
GRAURE12
Herstellernummer
URE12
Hersteller
GRA
Nenndurchmesser:
12 mm
Bündeldurchmesser:
10...21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Einsatztemperatur:
-50...80 °C
Brandschutz nach UL94:
HB



