GRAFOPLAST SRL - GRAURE10/300 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=10MM 300MT - URE10/300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Bündeldurchmesser - 8...18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166465332
Artikelnummer
GRAURE10/300
Herstellernummer
URE10/300
Hersteller
GRA
Nenndurchmesser:
10 mm
Bündeldurchmesser:
8...18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Einsatztemperatur:
-50...80 °C
Brandschutz nach UL94:
HB


