Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAURE08 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=8MM 100MT - URE08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 6...14 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166321003

Artikelnummer

GRAURE08

Herstellernummer

URE08

Hersteller

GRA

Bündeldurchmesser:

6...14 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

8 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Temperatur:

-50...80 °C

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL 94:

HB

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guaina trecciata, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAURE08 - GUAINA POLIESTERE GRIGIO D 8MM 100MT