GRAFOPLAST SRL - GRAURE06 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=6MM 100MT - URE06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 5...12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 6 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166320952
Artikelnummer
GRAURE06
Herstellernummer
URE06
Hersteller
GRA
Bündeldurchmesser:
5...12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
6 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Temperatur:
-50...80 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)



