Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAURE05 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=5MM 100MT - URE05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 4...10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 5 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166320907

Artikelnummer

GRAURE05

Herstellernummer

URE05

Hersteller

GRA

Bündeldurchmesser:

4...10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

5 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Temperatur:

-50...80 °C

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL 94:

HB

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guaina trecciata, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAURE05 - GUAINA POLIESTERE GRIGIO D 5MM 100MT