GRAFOPLAST SRL - GRAURE03 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=3MM 100MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 2...6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 3 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166320808
Artikelnummer
GRAURE03
Herstellernummer
URE03
Hersteller
GRA
Bündeldurchmesser:
2...6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
3 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Temperatur:
-50...80 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)