Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAURB30 GUAINA POLIESTERE NERO D=30MM 25MT - URB30

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAURB30 GUAINA POLIESTERE NERO D=30MM 25MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Bündeldurchmesser - 27...45 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166320655

Artikelnummer

GRAURB30

Herstellernummer

URB30

Hersteller

GRA

Nenndurchmesser:

15 mm

Bündeldurchmesser:

27...45 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

schwarz

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Einsatztemperatur:

-50...80 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Guaina Poliestere Nero ?=30mm 1 bobina da 25 mt. Realizzata in monofilamento sintetico, permette di ricoprire un gran numero di dimensioni cavo, con una gamma limitata di diametri