GRAFOPLAST SRL - GRAURB20 GUAINA POLIESTERE NERO D=20MM 25MT - URB20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 18...29 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 12 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166320556
Artikelnummer
GRAURB20
Herstellernummer
URB20
Hersteller
GRA
Bündeldurchmesser:
18...29 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
12 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Temperatur:
-50...80 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)


