GRAFOPLAST SRL - GRAURB08 GUAINA POLIESTERE NERO D=8MM 100MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 6...14 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 6 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166320358
Artikelnummer
GRAURB08
Herstellernummer
URB08
Hersteller
GRA
Bündeldurchmesser:
6...14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
6 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Temperatur:
-50...80 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)


