GRAFOPLAST SRL - GRAURB04 GUAINA POLIESTERE NERO D=4MM 100MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 3...8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 4 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166320204
Artikelnummer
GRAURB04
Herstellernummer
URB04
Hersteller
GRA
Bündeldurchmesser:
3...8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
4 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Temperatur:
-50...80 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)


