GRAFOPLAST SRL - GRALA50010F1F TONDA ARRET D URGENCE VINYL ADD60 12PZ - LA50010F1F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Vinyl
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
5 ST
EAN
8013166491669
Artikelnummer
GRALA50010F1F
Herstellernummer
LA50010F1F
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand
Etichetta tonda "ARRET D'URGENCE" in vinile adesivo ?=60mm, 12 per foglio


