Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA13078F1 PERICOLO 400V VINYL AD 280X150 1PZ/FG - LA13078F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA13078F1 PERICOLO 400V VINYL AD 280X150 1PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166491317

Artikelnummer

GRALA13078F1

Herstellernummer

LA13078F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Breite:

280 mm

Höhe:

150 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta pericolo tensione 400 VOLT in vinile adesivo dimensioni L=280mm, H=150mm, 1 per foglio